Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L800 P600 - LVS08638

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L800 P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877529

Réf. Sonepar

01887187752

Réf. Fournisseur

LVS08638

Marque

Schneider Electric

largeur:

800 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

PrismaSeT P - Toit plein avec attaches à quart de tour pour cellule L800 et 650+150 - L800mm - P600mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce toit plein PrismaSeT de longeur 800mm et de profondeur 600mm sert à fermer et protéger le dessus de la cellule PrismaSeT P pour éviter l'intrusion de parties solides ou liquides. Il s'installe sur la partie supérieure des ossatures.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LVS08638 se compose du toit plein, livré avec des attaches à quart de tour.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il permet de respecter l'IP de la cellule.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le toit s'intègre dans un système de tableau qui est testé conformément à la norme NF EN 61439-1-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement et est également conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Différentes variantes existent : toit plein ou découpé pour ventilation et pour des cellules PrismaSeT P de différentes tailles : L800xP400mm ; L650xP400mm ; L800xP600mm et L650xP650mm.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Toit plein pour PrismaSeT P
  • Protection de la cellule PrismaSeT P