Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP55 - L300 P600 - LVS08653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481877536
Réf. Sonepar
01887187753
Réf. Fournisseur
LVS08653
Marque
Schneider Electric
largeur:
300 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Le toit IP55 est une tôle de L300x600mm livré avec ses composants permettant de réaliser l'IP55. Il protège la surface haute de la cellule contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm et la pénétration d'eau. La tenue aux chocs est IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances


