Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP55 - L650 P400 - LVS08456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481877314
Réf. Sonepar
01887187731
Réf. Fournisseur
LVS08456
Marque
Schneider Electric
largeur:
650 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque support pour armoire PrismaSeT P
- Toit plein, profondeur 400 mm
- Toit plat avec indice de protection IP55
- Pour armoire L650mm
- Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud


