Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Traverses L400 pour cellule P400 - lot de 2 - LVS03584

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Traverses L400 pour cellule P400 - lot de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 375 mm

  • hauteur - 48 mm

  • profondeur - 12.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481878083

Réf. Sonepar

01887187808

Réf. Fournisseur

LVS03584

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

375 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

12.5 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9001

PrismaSeT P - Lot de 2 traverses latérales métalliques L400 pour cellule P400 - L375xH48xP12.5

Les Atouts de l'article:

Traverses pour le PrismaSeT P. Latéral, permettant une installation flexible dans la cellule. Compatibilité avec les structures de 400 mm de profondeur et 400 mm de largeur.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Traverses pour le PrismaSeT P
  • Pour armoire de 650 mm de largeur et 400 mm de profondeur
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A
  • Jeux de barres horizontaux et verticaux dans un compartiment latéral ou à l'arrière des cellules