Schneider Electric - PrismaSeT P - Traverses socle manutention et roulage - H100-L1200 à 1900 - LVS08705

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Traverses socle manutention et roulage - H100-L1200 à 1900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - métal

  • largeur - 1130 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481871596

Réf. Sonepar

01887187159

Réf. Fournisseur

LVS08705

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

équerre de transport

matériau:

métal

largeur:

1130 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

autre

PrismaSeT P Active - Accessoire d'enveloppe - Lot de 2 traverses socle de manutention et de roulage - H100mm - L1200 à 1900mm - Acier - Visserie inclue

Les Atouts de l'article:

Ce lot, fourni avec la visserie correspondante, doit être compléter avec les extrémités socle manutention LVS08714 ou LVS08716. Ne peut être installé entre une ossature et un socle H100mm. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: