Schneider Electric - PrismaSeT P - Vis Linergy LGY/LGYE M8 - L25mm - Lot de 20 - LVS04766


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481869081
Réf. Sonepar
01887186908
Réf. Fournisseur
LVS04766
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Matériel de montage pour BS Linergy
- Matériel de connexion linergy
- 20 vis M8 + 20 écrous + 20 rondelles de contact pour la connexion aux cosses de câble ou aux barres flexibles
- Jeux de barres traditionnels en cuivre, jusqu'à 4 000 A
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale