Schneider Electric - PrismaSeT - Passe-fils à membrane - Lot de 5 - LVS01215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 70 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481867438
Réf. Sonepar
01887186743
Réf. Fournisseur
LVS01215
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
70 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
8 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9004
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: