Schneider Electric - PrismaSeT - Plastron 3/4 NSX250-7M-L600-vert.-Cde rotat/téléc-RAL9003 - LVS03244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 350 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481872241
Réf. Sonepar
01887187224
Réf. Fournisseur
LVS03244
Marque
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
350 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
7
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT P & G, pour Vigi NSX/CVS250 3P/4P, commande rotative/mécanisme moteur/embrochable
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 7 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
- pour armoire posée au sol - largeur 650 mm profondeur 400 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


