Schneider Electric - PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 4 rangées 24 modules - LVSST424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481076977
Réf. Sonepar
01887107697
Réf. Fournisseur
LVSST424
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
806 mm
largeur:
570 mm
profondeur:
191 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce coffret PrismaSeT S est un coffret de distribution en saillie, qui permet la réalisation d'installations résidentielles ou tertiaires jusqu'à 160A. Ce coffret métal et plastique est composé de 4 rangées de 24 modules de 18mm. Il peut accueillir tous les types d'appareillage modulaire. Les degrés de protection sont de IP30 et IK08 sans porte. La couleur du coffret est blanche (RAL 9003), de quoi s'adapter à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce coffret tout-en-un est équipé de 4 rails DIN déclipables. Il est livré avec 1 bornier avec 48 départs (6x25mm² + 42x4mm²), 4 protège-étiquettes, 2 serre-câbles, 4 plastrons modulaires et 4 plastrons d'obturation. Les dimensions totales sont (L) 570 mm x (H) 808 mm x (P) 191 mm.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret est conçu pour offrir une ergonomie et flexibilité d'installation similaire aux coffrets résidentiels. Les 4 faces du coffret sont démontables, les Rails DIN sont démontable sans outils et peuvent être tournés de 180° afin de modifier l'entraxe (150 ou 175mm). La première rangée a un espace plus grand afin de faciliter l'intégration du NSXm. Le NSXm peut être installé dans le coffret sur rail DIN ou sur platine (à commander séparément). Il peut également être installé dans la gaine avec une platine (à commander séparément).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce coffret est conforme aux normes CEI 61439-1, 2 et 3.
Le saviez-vous ?
Il peut être associé avec des porte pleines, des portes transparentes, des unités fonctionnelles, avec l'installation d'appareils modulaire à coté du NSXm et VDIS 160A. Ce coffret est compatible produits embrochables (XE).
Quelques mots du fabricant :
- Ergonomie de niveau amélioré pour les électriciens et les installateurs
- Compatible avec les appareils et accessoires de distribution électrique de la marque Schneider
- Une solution permettant une connexion rapide avec le système VDIS
- Gamme complète de boîtiers modulaires et d'accessoires pour des applications jusqu'à 160A
- Rails DIN amovibles










