Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 7 rangées 24 modules - LVSST724

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 7

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481077004

Réf. Sonepar

01887107700

Réf. Fournisseur

LVSST724

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

7

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

1256 mm

largeur:

570 mm

profondeur:

191 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 7 rangées 24 modules - Largeur: 570 mm | Profondeur: 191 mm | Hauteur : 1258 mm - RAL9003 - IP30 sans porte | IP 40 avec porte - IK 08 sans porte | IK09 avec porte - Classe 2

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce coffret PrismaSeT S est un coffret de distribution en saillie, qui permet la réalisation d'installations résidentielles ou tertiaires jusqu'à 160A. Ce coffret métal et plastique est composé de 7 rangées de 24 modules de 18mm. Il peut accueillir tous les types d'appareillage modulaire. Les degrés de protection sont de IP30 et IK08 sans porte. La couleur du coffret est blanche (RAL 9003), de quoi s'adapter à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce coffret tout-en-un est équipé de 7 rails DIN déclipables. Il est livré avec 1 bornier avec 96 départs (12x25mm² + 84x4mm²), 7 protège-étiquettes, 5 serre-câbles, 7 plastrons modulaires et 7 plastrons d'obturation. Les dimensions totales sont (L) 570 mm x (H) 1258 mm x (P) 191 mm.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret est conçu pour offrir une ergonomie et flexibilité d'installation similaire aux coffrets résidentiels. Les 4 faces du coffret sont démontables, les Rails DIN sont démontable sans outils et peuvent être tournés de 180° afin de modifier l'entraxe (150 ou 175mm). La première rangée a un espace plus grand afin de faciliter l'intégration du NSXm.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce coffret est conforme aux normes CEI 61439-1, 2 et 3.

Le saviez-vous ?

Il peut être associé avec des porte pleines, des portes transparentes, des unités fonctionnelles, avec l'installation d'appareils modulaire à coté du NSXm et VDIS 160A. Ce coffret est compatible produits embrochables (XE).



Quelques mots du fabricant :

  • Ergonomie de niveau amélioré pour les électriciens et les installateurs
  • Compatible avec les appareils et accessoires de distribution de la marque Schneider
  • Une solution permettant une connexion rapide avec le système VDIS
  • Gamme complète de boîtiers modulaires et d'accessoires pour des applications jusqu'à 160A
  • Rails DIN amovibles