Schneider Electric - PrismaSeT S - Porte blanche pour coffret 6 rangées 24 modules - LVSSDP624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP41
largeur - 568 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481077073
Réf. Sonepar
01887107707
Réf. Fournisseur
LVSSDP624
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
568 mm
hauteur:
1096 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
48.4 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit PrismaSeT S est une porte pleine pour coffret. Elle permet d'atteindre un de grès de protection IK09 et un IP41 une fois installée sur le coffret. Elle est conçue pour être compatible avec un coffret 6 rangées de 24 modules de 18mm. Le degré de protection IP est IP41. La porte est en acier et de couleur blanche (RAL 9003), la couleur design et qui s'adapte à toutes vos installations. Elle est destinée aux installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et le petit tertiaire.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette porte est livrée dans son emballage unitaire avec accessoires de montages.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle s'installe facilement sur le coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.
Quelques mots du fabricant :
- Offre un degré de protection IP41
- Permet un accès facile grâce à une ouverture à 180°
- Peut être verrouillé pour plus de sécurité
- Bonne résistance aux risques d'impact
- Compatible avec un coffret 6 rangées de 24 modules







