Schneider Electric - PrismaSeT S - Porte blanche pour gaine 6 rangées - LVSSDD6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP41

  • largeur - 248 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481077103

Réf. Sonepar

01887107710

Réf. Fournisseur

LVSSDD6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

248 mm

hauteur:

1096 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

48.4 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT S - Porte blanche pleine pour gaine 6 rangées - Métallique - Installation en saillie - Blanc RAL9003 - Protection IP41

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit PrismaSeT S est une porte pleine pour la gaine latérale du coffret. Elle permet d'atteindre un de grès de protection IK09 et un IP41 une fois installée sur le coffret. Elle est conçue pour être compatible avec une gaine de 6 rangées. La porte est en acier et de couleur blanche (RAL 9003), la couleur design et qui s'adapte à toutes vos installations. Elle est destinée aux installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et le petit tertiaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette porte est livrée dans son emballage unitaire avec accessoires de montages.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Elle s'installe facilement, sur la gauche ou la droite du coffret selon où se situe la gaine. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre un degré de protection IP41
  • Permet un accès facile grâce à une ouverture à 180°
  • Peut être verrouillé pour plus de sécurité
  • Bonne résistance aux risques d'impacts
  • Compatible avec une gaine de 6 rangées