Schneider Electric - PrismaSeT S - Porte Transparente pour coffret 7 rangées 24 modules - LVSSDT724

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - verre

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP41

  • largeur - 568 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481077165

Réf. Sonepar

01887001479

Réf. Fournisseur

LVSSDT724

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

verre

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

568 mm

hauteur:

1246 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

48.4 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

PrismaSeT S - Porte Transparente pour coffret 7 rangées 24 modules - constituée de métal et de verre

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit PrismaSeT S est une porte transparente pour coffret. Elle permet d'atteindre un de grès de protection IK09 et un IP41 une fois installée sur le coffret. Elle est conçue pour être compatible avec un coffret 7 rangées de 24 modules de 18mm. Le degré de protection IP est IP41. La porte est en verre incolore. Elle est destinée aux installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et le petit tertiaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette porte est livrée dans son emballage unitaire avec accessoires de montages.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Elle s'installe facilement sur le coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre un degré de protection IP41
  • Permet un accès facile grâce à une ouverture à 180°
  • Peut être verrouillé pour plus de sécurité
  • Bonne résistance aux risques d'impact
  • Compatible avec un coffret 7 rangées de 24 modules