Schneider Electric - PrismaSeT - S & XS - Borniers parafoudre - LVSXK6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 59 mm

  • hauteur - 73 mm

  • profondeur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482041585

Réf. Sonepar

01887204158

Réf. Fournisseur

LVSXK6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

59 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

43 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7016

PrismaSeT S & XS - Borniers parafoudre - 1 x 50mm2 + 2 x 25mm2

Les Atouts de l'article:

Ce produit PrismaSeT est un kit de connexion pour le parafoudre. Il est compatible avec le coffret PrismaSeT XS et PrismaSeT S. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 400 VCA à 415 VCA sous une fréquence de 50 Hz à 60 Hz. Il peut également fonctionner sur un réseau de type CC. Les dimensions totales sont (L) 59 mm x (H) 76 mm x (P) 43 mm. Son poids est de 300g. Sa couleur est gris anthracite (RAL 7016).



Quelques mots du fabricant :

  • Ramener le connecteur de terre principal à 50 mm près du SPD
  • Réduire la longueur de câblage du SPD