Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT S & XS - Kit borniers 3Ph+N 24 modules - LVSXK724

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481072856

Réf. Sonepar

01887107285

Réf. Fournisseur

LVSXK724

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...35 mm²

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

440 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

4

mode de pose:

montage direct

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...35 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...35 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

5

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

sans halogène:

Oui

largeur:

534 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

10 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

PrismaSeT S & XS - Kit borniers 3Ph+N 24 modules - équipé d'un support bornier + 5 borniers de 7 trous à vis : 1x 35 mm2 + 6x 16mm2 - 2 bleus | 1 noir | 1 gris | 1 rouge

Les Atouts de l'article:

Ce produit PrismaSeT est un kit bornier à vis 3P+N et peut être installé dans un coffrt PrismaSeT S ou XS. Il est composé de 1 support bornier avec 5 borniers. Il peut être installé dans un coffret de 24 modules de large, en saillie ou encastré. Le courant nominal est de 125A et la tension d'isolation nominale Ui est de 400 V. Il dispose de 2 borniers neutres à 7 départs (1x35mm²+6x16mm²), et de 3 borniers phases à 7 départs (1x35mm²+6x16mm²). Les dimensions totales sont (L) 534 mm x (H) 20 mm x (P) 10 mm. Son poids est de 220g. La température de l'air ambiant pour le fonctionnement est de -25°C à 60°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Livré avec une sélection complète de borniers et de support dans un seul emballage
  • S'adapte aux différentes exigences de câblage et permet d'utiliser le kit dans diverses applications