Schneider Electric - PrismaSeT S & XS - Kit support borniers pour coffrets 24M - LVSXK2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481072849

Réf. Sonepar

01887107284

Réf. Fournisseur

LVSXK2

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT S & XS - Kit support borniers pour coffrets 24M - 1 support borniers + 3 types de pieds : montage sur plot, rail DIN ou sur fond plat

Les Atouts de l'article:

Ce produit PrismaSeT est un support de bornier. Il est compatible avec les coffrets PrismaSeT s ou XS. il est dédié à une armoire de 24 modules de large. Sa couleur est noire (RAL 7016). Les dimensions totales sont (L) 450 mm x (H) 5 mm x (P) 7 mm. Son poids est de 150g.



Quelques mots du fabricant :

  • Support de bornier entièrement compatible avec boîtier 24 modules
  • Fixation sur le haut ou le bas du cadre de nombreuses façons différentes
  • Fourni dans l'armoire mais également commandé en tant que pièce de rechange
  • Conçu pour installer tout bornier de la gamme, terre, neutre ou phase