Schneider Electric - PrismaSeT S & XS - Obturateurs 24M - LVSXF4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - plastique
largeur - 520 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481072832
Réf. Sonepar
01887107283
Réf. Fournisseur
LVSXF4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
obturateur
matériau:
plastique
largeur:
520 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
5 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit PrismaSeT est un obturateur. Il est compatible avec les coffrets PrismaSeT S ou XS. Largeur 24 modules correspondant à 520 mm de large. Il est utilisé pour terminer proprement les emplacements libres sur les différents rails DIN. Il est en plastique et sa couleur est blanche (RAL 9003). Les dimensions totales sont (L) 520 mm x (H) 10 mm x (P) 5 mm. Son poids est de 20g.
Quelques mots du fabricant :
- Empêcher la poussière, les débris et autres contaminants de pénétrer dans les espaces vides
- Donner un aspect net à l'armoire en conservant une disposition visuelle cohérente