Schneider Electric - PrismaSeT - Supports de goulotte horizontale - lot de 12 - LVS04255


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
profondeur - 30 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9001
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481866547
Réf. Sonepar
01887186654
Réf. Fournisseur
LVS04255
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
profondeur:
30 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: