Schneider Electric - PrismaSeT XS - bloc de commande mono ou triphasé 24M - 2R - 2 x 7M din - LVSXY024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 310 mm
largeur - 535 mm
profondeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT XS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482041554
Réf. Sonepar
01887204155
Réf. Fournisseur
LVSXY024
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
montage en saillie
matériau:
plastique
hauteur:
310 mm
largeur:
535 mm
profondeur:
70 mm
indice de protection (IP):
IP30
avec barre profilée:
Oui
avec volet de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit PrismaSeT XS est un kit permettant d'intégrer dans le coffret un bloc de commande monophasé, avec des degrés de protection IP30 et IK08. De couleur blanche (RAL 9003), il rend plus esthétique vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit se compose d'un bloc de commande, Sa face avant est en technoplastique.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il peut être installé dans un coffret en saillie ou encastré de 24 modules, en lieu et place de 2 rails DIN dans le coffret.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Conforme aux spécifications ERDF-CPT-M&Spe-13006A
Les Atouts de la gamme:
Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.
Quelques mots du fabricant :
- Intégration optimisée du bloc de commande dans le coffret