Schneider Electric - PrismaSeT XS - Coffret encastré 1 rangée 13 modules - sans porte - LVSXS113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT XS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482041264
Réf. Sonepar
01887204126
Réf. Fournisseur
LVSXS113
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
360 mm
largeur:
351 mm
profondeur:
109 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
86 mm
hauteur d'encastrement:
330 mm
largeur d'encastrement:
321 mm
profondeur intérieure:
80 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
cylindre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce coffret PrismaSeT XS est un coffret de distribution électrique encastrable, en plastique, composé d'une rangée de 13 modules de 18mm, avec des degrés de protection IP30 et IK08 sans porte. Il peut accueillir tous types d'appareillages modulaires. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), ce coffret est dédié à une installation en intérieur et est destiné aux secteurs résidentiel et tertiaire. Le coffret, le plastron et la porte de couleur blanche (RAL 9003) rendent plus esthétique vos équipements. La classe d'isolation électrique est de classe II.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit se compose de 1 coffret, 1 plastron, 1 étiquette d'identification, 1 support d'étiquette, 1 bande d'obturation et du matériel de fixation de câbles. Le boîtier, le plastron et la partie arrière sont en technoplastique. Il est également livré avec 1 bornier de terre, 1 bornier de neutre et 1 bornier de phase. Le bornier de terre offre 14 sorties (3x25mm² + 11x4mm²). Les borniers de neutre et de phase offrent 4 sorties (4x16mm²).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret est conçu pour offrir ergonomie et flexibilité d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret grâce à des plaques d'entrée de câbles amovibles. Il permet une entrée par câble ou par tube. Il est équipé d'une plaque arrière et d'un rail DIN, qui facilite les opérations de câblage et de maintenance.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il est conforme aux normes IEC 60670-1 et 24, IEC 61439-1 et 3.
Le saviez-vous ?
Une porte peut être installée sur le coffret, ce qui passera les degrés de protection de IP30 à IP40 et IK08 à IK09.
Les Atouts de la gamme:
Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.
Quelques mots du fabricant :
- Ergonomie d'installation améliorée pour les électriciens et les installateurs
- Design tendance, simple et attrayant
- Protection maximale de l'installation
- Compatible avec les appareils et accessoires de distribution électrique Schneider
- Entraxe des rails DIN modifiable (125, 150 ou 175mm)