Schneider Electric - PrismaSeT XS - Coffret plastique encastré 3 rang. 24 modules - avec porte pleine - LVSXG324

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481073143

Réf. Sonepar

01887107314

Réf. Fournisseur

LVSXG324

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

660 mm

largeur:

648 mm

profondeur:

129 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

86 mm

hauteur d'encastrement:

630 mm

largeur d'encastrement:

618 mm

profondeur intérieure:

80 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 3 rangées 24 modules - avec porte blanche métallique - Largeur: 570 mm | Profondeur: 95 mm | Hauteur : 630 mm - RAL9003 - IP 40 avec porte - IK09 avec porte - Classe 2

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce coffret PrismaSeT XS est un coffret de distribution encastrable, en métal et plastique, composé de 3 rangées de 24 modules de 18mm. Il est muni d'une porte pleine de degrés de protection IP40 et IK09. Il peut accueillir tous types d'appareillages modulaires. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), ce coffret est dédié à une installation en intérieur et est destiné aux secteurs résidentiel et tertiaire. Le coffret, le plastron et la porte de couleur blanche (RAL 9003) rendent plus esthétique vos équipements. La classe d'isolation électrique est de classe II.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit se compose d'un coffret, d'une plastron, d'une porte, 3 étiquettes d'identification, 3 protections d'étiquette, 1 bande d'obturation et du matériel de fixation de câbles. Le boîtier et le plastron sont en technoplastique, la porte en métal et la partie arrière est en métal et en plastique. Il est également livré avec 1 bornier de terre qui offre 24 sorties (3x25mm² + 21x4mm²).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret est conçu pour offrir ergonomie et flexibilité d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret grâce aux plaques d'entrée de câbles amovibles. Il permet une entrée par câble ou par tube. Il est équipé d'une plaque arrière et de 3 rails DIN amovibles (à vis), qui facilitent les opérations de câblage et de maintenance.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il est conforme aux normes IEC 60670-1 et 24, IEC 61439-1 et 3.



Les Atouts de la gamme:

Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.



Quelques mots du fabricant :

  • Ergonomie d'installation améliorée pour les électriciens et les installateurs
  • Design tendance, simple et attrayant
  • Protection maximale de l'installation avec sa porte intégrée
  • Compatible avec les appareils et accessoires de distribution électrique Schneider
  • Rail DIN déclipsables