Schneider Electric - PrismaSeT XS - Coffret plastique encastré 4 rang. 24 modules - avec porte transp - LVSXH424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT XS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481073204
Réf. Sonepar
01887107320
Réf. Fournisseur
LVSXH424
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
810 mm
largeur:
648 mm
profondeur:
129 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
86 mm
hauteur d'encastrement:
780 mm
largeur d'encastrement:
618 mm
profondeur intérieure:
80 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce coffret PrismaSeT XS est un coffret de distribution électrique encastrable, en métal et plastique, composé de 4 rangées de 24 modules de 18mm. Il est muni d'une porte transparente de degrés de protection IP40 et IK09. Il peut accueillir tous types d'appareillages modulaires. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), ce coffret est dédié à une installation en intérieur et est destiné aux secteurs résidentiel et tertiaire. Le coffret, le plastron et la porte de couleur blanche (RAL 9003) rendent plus esthétique vos équipements. La classe d'isolation électrique est de classe II.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit se compose d'un coffret, d'un plastron, d'une porte, 4 étiquettes d'identification, 4 protections d'étiquette, 1 bande d'obturation et du matériel de fixation de câbles. Le boîtier et le plastron sont en technoplastique, la porte en métal et la partie arrière est en métal et en plastique. Il est également livré avec 1 bornier qui offre 38 sorties (6x25mm² + 32x4mm²).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret est conçu pour offrir ergonomie et flexibilité d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret grâce à des plaques d'entrée de câbles amovibles. Il permet une entrée par câble ou par tube. Il est équipé d'une plaque arrière et de 4 rails DIN amovibles sans outil, qui facilitent les opérations de câblage et de maintenance.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il est conforme aux normes IEC 60670-1 et 24, IEC 61439-1 et 3.
Les Atouts de la gamme:
Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.
Quelques mots du fabricant :
- Ergonomie d'installation améliorée pour les électriciens et les installateurs
- Design tendance, simple et attrayant
- Protection maximale de l'installation
- Compatible avec les appareils et accessoires de distribution électrique Schneider
- Rail DIN déclipsables