Schneider Electric - PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte - LVSXT224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT XS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481072986
Réf. Sonepar
01887107298
Réf. Fournisseur
LVSXT224
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
450 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
148 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur intérieure:
135 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
cylindre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce coffret PrismaSeT XS est un coffret en saillie de distribution électrique, en plastique, composé de 2 rangées de 24 modules de 18mm, avec des degrés de protection IP30 et IK08 sans porte. Il peut accueillir tous types d'appareillages modulaires. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), ce coffret est dédié à une installation en intérieur et est destiné aux secteurs résidentiel et tertiaire. Le coffret, le plastron et la porte de couleur blanche (RAL 9003) rendent plus esthétique vos équipements. La classe d'isolation électrique est de classe II.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit se compose de 1 coffret, 1 plastron, 2 étiquettes d'identification, 2 protecteurs d'étiquette, 1 bande d'obturation et du matériel de fixation de câbles. Le boîtier, le plastron et la partie arrière sont en technoplastique. Il est également livré avec 1 bornier de terre. Ce bornier offre 24 sorties (3x25mm² + 21x4mm²).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret est conçu pour offrir une ergonomie et flexibilité d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret grâce à des plaques d'entrée de câbles amovibles. Il permet une entrée par câble ou par tube. Il est équipé d'une plaque arrière et de 2 rails DIN amovibles, qui facilitent les opérations de câblage et de maintenance.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il est conforme aux normes IEC 60670-1 et 24, IEC 61439-1 et 3.
Le saviez-vous ?
Une porte peut être installée sur le coffret, ce qui passera les degrés de protection de IP30 à IP40 et IK08 à IK09.
Les Atouts de la gamme:
Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.
Quelques mots du fabricant :
- Ergonomie d'installation améliorée pour les électriciens et les installateurs
- Design tendance, simple et attrayant
- Protection maximale de l'installation
- Compatible avec les appareils et accessoires de distribution électrique Schneider
- Entraxe des rails DIN modifiable (125, 150 ou 175mm)








