Schneider Electric - PrismaSeT XS - Porte fumée RAL9003 pour coffret encastré 1 rangée 18 modules - LVSXDS118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 426 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT XS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481099969
Réf. Sonepar
01887109996
Réf. Fournisseur
LVSXDS118
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
426 mm
hauteur:
300 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit PrismaSeT XS est une porte fumée pour coffret nécessitant des degrés de protection IP40 et IK09. Elle est conçue pour être conforme à un coffret avec 1 rangée de 18 modules de 18mm. De couleur fumée noire et en techno plastique, cette porte rend plus esthétique vos équipements. Elle est destinée pour les installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et les petits bâtiments tertiaires.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La porte peut être installée sur un coffret PrismaSet XS en encastré ou en saillie. Elle peut être montée et ouverte sur le côté droit ou gauche du coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.
Le saviez-vous ?
Il existe des portes PrismaSet XS 13, 18 et 24 modules de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées, de couleur blanche, transparente ou fumée.
Les Atouts de la gamme:
Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.
Quelques mots du fabricant :
- Porte en parfaite harmonie avec le coffret
- Esthétique de la porte
- Protection maximale de l'installation