Schneider Electric - Pyros - Batterie NICD - 4,8V - 1,5AH L - OVA51016E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485015583

Réf. Sonepar

01887501558

Réf. Fournisseur

OVA51016E

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

173 mm

hauteur, borne comprise:

26 mm

largeur:

23 mm

diamètre:

23 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

200 g

Pyros - batterie NICD - 4,8V - 1,5AH L - H26mmxL173mmxL23mm - diamètre : 23mm - carter : scellé - 4 cellules

Les Atouts de l'article:

OVA51016E est une batterie Rilux de Schneider Electric en nickel-cadmium haute température (Ni-Cd) pour l'éclairage de secours. Elle est conforme à Green Premium (certifiée RoHs/Reach), et compatible avec les éclairages de secours Rilux et tous les produits Exiway. Sa durée de garantie de plus de 18 mois. Cette batterie a été fabriquée avec des composants de haute qualité. Exiway est une gamme compacte, design et simple à installer, avec des éclairages de secours assurant la sécurité des bâtiments.