Schneider Electric - Rack NetShelter SX2 45U L600XP1200XH2124mm, noir, avec panneaux latéraux - AR3305B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 45
largeur - 600 mm
profondeur - 1200 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304642251
Réf. Sonepar
01887642251
Réf. Fournisseur
AR3305B2
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
45
largeur:
600 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
1020.4 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2124 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
trois points
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Le rack APC Netshelter SX Enclosures est fiable, polyvalente et conçu pour les environnements informatiques exigeants. Avec des capacités de charge plus importantes et plus d'espace pour les équipements, il permet une plus grande densité informatique. Il est possible de choisir parmi les options standard, large, extra large et grande profondeur. L'aspect moderne est parfait pour les colocations et les entreprises en contact avec la clientèle. Le rack permet une simplification du workflow grâce à un accès facile au câblage et à l'équipement, et une optimisation de la circulation de l'air et de la gestion des câbles grâce à notre large gamme d'accessoires APC Les portes s’ouvrant à 270° (180° en baie) permettent de maintenir les allées libres, tandis que la perforation de 80 % des portes améliore la circulation de l'air pour les serveurs haute puissance. Construit de manière durable tout en acier, il dure des années et peut être utilisé pour diverses applications. Il affiche également un taux de décarbonisation de 3,3 % et est livré dans un emballage solide et recyclable.
Quelques mots du fabricant :
- Idéal pour l'IA, les serveurs à haute densité et les applications réseaux
- Modèle de 2ème génération avec une plus grande capacité de charge et un meilleur flux d'air
- Réduction des émissions de CO2 avec un taux de décarbonisation de 3,3 %
- Nombreuses fonctionnalités d'espace, d'organisation, de sécurité et de commodité
- Liste étendue de produits et d'accessoires compatibles






