Schneider Electric - Receiver 10 Rel. pre-wired 1. 24DC - ZARB10WSPDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony eXLhoist
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489822187
Réf. Sonepar
01887982218
Réf. Fournisseur
ZARB10WSPDC
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
Harmony eXLhoist - récepteur 10 rel. précâblé - H117mmxL120mmxP51mm - IP66 - tension d'alimentation : 12…24 V CA/CC - pour applications levage, manutention
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Utilisation intuitive
- Des performances fiables et une conformité aux normes de sécurité
- Opération à une main
- Protection des opérateurs
- Continuité de service
- Utilisation mondiale sans restriction
- Pour les grues industrielles et de construction
- Degré de protection IP66
- Fonctionnement entre -20 °C à 55 °C



