Schneider Electric - Reconditionné - Actassi Connecteur RJ45 S-One grade 3 TV - VDIB1772XB01W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Actassi Connecteur RJ45 S-One grade 3 TV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487834687

Réf. Sonepar

01887783468

Réf. Fournisseur

VDIB1772XB01W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

23...24

Réemploi - Actassi - connecteur RJ45 S-One grade 3 TV sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

LexCom Home de Schneider Electric offre des coffrets des communication prêts à l'emploi qui répondent aux derniers documents en vigueur sur le Très Haut Débit : NF C 15-100, guides "Objectifs fibres", Promotelec, Art R111-14 du code de la construction, afin de connecter les logements aux principaux médias : services internet au-delà de 100 Mbit/s, réseau informatique à 1 Gbit/s, multi-TV, téléphone, etc La gamme propose aussi des accessoires pour compléter ces coffrets de communication Cette prise réseau est de Cat 6A Blindée STP Cette prise RJ45 est une conception monobloc avec connecteur argent (zamak) et organisateur des fils : dark blue (ABS + PC) Les câbles réseaux Schneider Electric garantissent le lien entre le panneau de brassage des coffrets de communication et les prises terminales Smart bridle will automatically locked the cable and provide 360Â earthing. Central cable entry for optimized performances.protected IDC so that impossible to damage cable or fingers. Component certified according to ISO/IEC 60603-7. Audible /clic/ to know that S-ONE is closed and connection is done. Quick release button to re-open the jack in case of wiring check or modification required. Compatible with all ACTASSI range with extended system warranty.