Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, ARA iC60 Réarmeur pour disjoncteur 3P 4P 230VCA 50Hz - A9C70134W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, ARA iC60 Réarmeur  pour disjoncteur 3P 4P 230VCA 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 3.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487320043

Réf. Sonepar

01887732004

Réf. Fournisseur

A9C70134W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

3.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

1 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

connecteur d'entrée à distance

type de tension:

AC

Réemploi - Acti9 - ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjoncteur 3P 4P 230VCA 50Hz - H93mmxL63mmxP75,5mm - 2 OF contacts sans tension - tension circuit de signalisation : 24V 10mA CA/CC, 230 V 1 A CA - tension d'isolement : 400V

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet auxiliaire d’automatisme de ré-enclenchement Acti9 ARA iC60 est dédié aux disjoncteurs iC60. Il effectue 4 programmes de réenclenchement automatique de la protection associée après déclenchement. Il augmente la disponibilité des installations sans supervision, isolées, difficilement accessibles et exigeant une très grande disponibilité en les rendant opérationnelles sans intervention du personnel en cas de défaut transitoire. La largeur en pas de 9 mm est de 7. Cet appareil contrôle les installations 4P. L'opérateur peut choisir un programme de réenclenchement prédéfini qui permet de concilier la sécurité et la disponibilité des installations en tenant compte de l'environnement de l'installation. La tension nominale Un est de 230 VCA. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Le circuit est mis en configuration de sécurité par le dispositif de cadenassage. La température de fonctionnement est comprise entre -25 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Réenclenchement automatique de la protection associée, après déclenchement
  • Mise en place de 4 programmes de réenclenchement prédéfinis permettant la sécurité et la disponibilité des installations
  • Augmente la disponibilité des installations sans supervision, difficiles d'accès et exigeant une grande disponibilité
  • Sécurisé grâce au dispositif de cadenassage