Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Contact Auxiliaire 1 OF - Courant 100mA à 6A ca/dc - A9A26904W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Contact Auxiliaire 1 OF - Courant 100mA à 6A ca/dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319399

Réf. Sonepar

01887731939

Réf. Fournisseur

A9A26904W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.1 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

Réemploi - Ce contact auxiliaire OF Acti9 donne la position d'un disjoncteur de la gamme iC60/iDT40 ou d'un interrupteur iiD ou iSW-NA. Il s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc pour des courants de 100mA à 6A.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact OF (ouvert/fermé) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications standards (relayage).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Ce contact OF est compatible avec les gammes Acti9 telles que idt40, iC60, iID, ISW-NA, iID40, iDT60.



Quelques mots du fabricant :

  • Indique l'état du dispositif ouvert/fermé
  • Compatible avec les utilisations standard avec un courant de 100 mA à 6 A
  • Compatible avec iC60, iID, iC40 et iSW-NA
  • À fixer avec des agrafes directement à gauche du disjoncteur