Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Contact Auxiliaire 1 SD - Courant 100mA à 6A ca/dc - A9A26907W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487319405
Réf. Sonepar
01887731940
Réf. Fournisseur
A9A26907W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
240 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
0.1 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact SD (Signal Défaut) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications standards (relayage).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric. A quels standards et normes le produit répond-il ? A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Ce contact SD est compatible avec les gammes Acti9 telles que idt40, iC60, iID, ISW-NA, iID40, iDT60.
Quelques mots du fabricant :
- Contact double signal défaut et ouvert/fermé
- Compatible avec les utilisations standard avec un courant de 100 mA à 6 A
- Compatible avec iC60, iID, iC40 et iSW-NA
- À fixer avec des agrafes directement à gauche du disjoncteur