Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 RCBO - contact signal défaut SD -240-415VCA 24-130VCC - A9A19802W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 RCBO - contact signal défaut SD -240-415VCA 24-130VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - commutateur FI/LS

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319351

Réf. Sonepar

01887731935

Réf. Fournisseur

A9A19802W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

commutateur FI/LS

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

Réemploi - Acti9 - iC60 RCBO - contact signal défaut SD - 240-415Vca 24-130Vcc - encliquetable - H86mmxL9mmxP71mm - blanc - support de montage : rail DIN - 1 pas de 9mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet auxiliaire électrique Acti9 SD dispose d'un contact indicateur de défaut. Il est adapté aux produits iC60, RCBO 1SD iID. Il signale également le défaut électrique, le déclenchement de l'auxiliaire, la position Ouverte ou Fermée de l'appareil associé à un automate programmable. Il est blanc (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 (bornes) et IP40 (boîtier). Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1.