Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 RCBO - contacts auxill OF + SD - 240-415Vca 24-130Vcc - A9A19803W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 RCBO - contacts auxill OF + SD - 240-415Vca 24-130Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - commutateur FI/LS

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319368

Réf. Sonepar

01887731936

Réf. Fournisseur

A9A19803W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

commutateur FI/LS

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

Réemploi - Acti9 - iC60 RCBO - contacts auxill OF + signal défaut SD - 240-415Vca 24-130Vcc - encliquetable - H86mmxL9mmxP71mm - blanc - support de montage : rail DIN - 1 pas de 9mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet auxiliaire électrique SD Acti9 est un contact ouvert/fermé et indicateur de défaut. Il est dédié aux produits iC60, RCBO 1OF SD iID. Il signale également le défaut électrique, l'actionnement de l'auxiliaire de déclenchement, la position ouverte ou fermée des informations d'appareil associées à un automate programmable. La largeur en pas de 9 mm est de 1. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (l) 9 mm x (H) 86 mm x (P) 71 mm. Le poids du produit est de 36 g. Le degré de protection est IP20 sur les bornes et IP40 dans le boîtier. Lexium 52 offre un contrepoids idéal au système asservi multi-axes du Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de commande de mouvement les plus flexibles. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1.