Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 iCT+HC Contacteur silencieux à commande man 1P+N 20A 230Vca - A9C15031W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 iCT+HC Contacteur silencieux à commande man 1P+N 20A 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319535

Réf. Sonepar

01887731953

Réf. Fournisseur

A9C15031W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3700 W

charge max. de lampe fluorescente:

3700 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

3700 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

produits auxiliaires associables:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Ce contacteur Acti9 iCT+HC est un contrôleur silencieux à commande manuelle (heures creuses avec bouton-poussoir (auto, forcée et arrêt). En version 1P 20A 1NO 230Vca manuelle, avec indicateur de couleur.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

L'Acti9 iCT+HC offre une surveillance des circuits électriques. D'une largeur 2 pas de 9mm, il est utilisé pour le contrôle à distance d'applications sur réseaux AC comme l'éclairage, chauffage, volets roulants, ventilation mécanique, etc. Ce contacteur iCT+ , de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur iCT+, Acti9 s'adapte très facilement au coffret DIN et s'intègre aisément dans le système Acti9. Les performances de cette gamme de contacteur Acti9 ICT+ répond à la norme NF EN 60669-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.



Quelques mots du fabricant :

  • Endurance électrique : 5 000 000 cycles
  • Isolation classe 2 : sécurité permanente
  • Bruit réduit au niveau des bobines
  • Puissances importantes d'éclairage LED avec départ monophasé