Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40- Peigne horiz 3P+N avec Aux - 9mm - 48 modules - 80A - A9XPA748W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40- Peigne horiz 3P+N avec Aux - 9mm - 48 modules - 80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 48

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 862 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328100

Réf. Sonepar

01887732810

Réf. Fournisseur

A9XPA748W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

48

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

862 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

32

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Ce module de détection Arc Acti9 Vigi de calibre 40A 2P s'uilise sur les disjoncteurs iC60N/H/L et permet de protéger les installations contre les arcs parrallèles,série. Il est adapté à la tenion réseau 230Vac.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable pour Acti9 C40 avec auxiliaire 9mm. Il est dédié aux installations (neutre, ligne, auxiliaires). Le type de distribution est (N, L1, Aux.), (N, L2, Aux.), (N, L3, Aux.). Il s'agit d'un ensemble de 1 produit. Il convient à 32 appareils avec pôle 1PN+N avec auxiliaires associés. La longueur est de 862 mm. 48 modules de 18 mm. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 80 A. La tension d’isolement nominale Ui est de 400 VCA. La tension assignée d'emploi est de 230 Vca. La couleur de l'appareil est blanche (RAL 9003). Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 61439-1.