Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 12 modules 18mm - 80A - A9XPN612W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 12 modules 18mm - 80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 272 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328384

Réf. Sonepar

01887732838

Réf. Fournisseur

A9XPN612W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

272 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Accessoire de connexion est un peigne 12 modules 1P+N 80A pour disj Acti9 iDT40. En blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable pour Acti9 C40. Il est dédié aux installations (neutre, ligne). Le type de distribution est (N, L1). Il s'agit d'un ensemble de 1 produit. Il convient à 12 appareils avec un pôle 1P+N et sans auxiliaires associés. La longueur est de 218 mm. 12 modules de 18 mm. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 80 A. La tension d’isolement nominale Ui est de 400 VCA. La tension assignée d'emploi est de 230 Vca. La couleur de l'appareil est blanche (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 avec embouts et caches-dents. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 61439-1.