Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N- 24 modules de 18mm - 80A - A9XPN724W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N- 24 modules de 18mm - 80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 491 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328407

Réf. Sonepar

01887732840

Réf. Fournisseur

A9XPN724W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

24

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

491 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

8

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - accessoire de connexion un peigne 24 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40 - version 1N+P - blanc RAL9003 - recoupable - deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet Acti9 est un jeu de barres à peigne horizontal modules de 18mm. Il est dédié aux installations 3L+N. Le type est NL1 NL2 NL3 (Ligne). C'est un ensemble de 1 appareil. Il convient à 8 produits (3P+N). La longueur est de 434mm et le nombre total de modules de 18mm est de 24. La distance entre chaque section est de 54mm. Le courant assigné d'emploi Ie à 40°C est de 80A. Le courant assigné d'emploi Ie à 40°C est de 80A. Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d'isolement nominale Ui est de 440VCA. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA (Phase/Neutre). La couleur de l'appareil est le blanc (RAL9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960°C en 30s. Il est conforme à la norme CEI/EN 60439-1. Il est conforme à la norme CEI/EN 60439-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter un groupe de disjoncteurs
  • Compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric