Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 48 modules 18mm - 80A - A9XPN748W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 48
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 862 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 iDT40
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606487328414
Réf. Sonepar
01887732841
Réf. Fournisseur
A9XPN748W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
48
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
862 mm
dimension du pas:
9 mm
adapté au nombre d'appareils:
16
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable blanc pour Acti9 iDT40, dédié aux installations (neutre, ligne). Le type de distribution est Neutre, L1, Neutre, L2 et Neutre, L3. La longueur de ce peigne est de 108 mm, 48 modules de 18 mm et il convient à 16 appareils 3P+N sans auxiliaires associés. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 80A, la tension d’isolement nominale Ui est de 440 VCA et la tension assignée d'emploi est de 230 Vca. Ce produit a un degré de protection IP20 avec embouts et caches-dents et répond aux normes CEI 60695-2-1, CEI 61439-1.Quelques mots du fabricant :
- Compatible avec toute la gamme iDT40 : disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels…
- Câblage optimisé et sécurisé de la gamme disjoncteur iDT39