Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - impulsions - MID - A9MEM3210W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 100...277 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487708797
Réf. Sonepar
01887770879
Réf. Fournisseur
A9MEM3210W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
100...277 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
173...480 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
5
largeur:
90 mm
profondeur:
69 mm
hauteur:
95 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d’énergie avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe. Montage sur rail DIN en tableau. La signalisation locale supplémentaire comprend un indicateur de mise sous tension à DEL verte, une DEL jaune clignotante pour la vérification de la précision et des indicateurs de communication. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3200 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d’installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l’utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000). Le compteur mesurera la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive. Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. L’offre de compteurs d’énergie Acti9 série iEM3200 se compose de différentes références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d’énergie série iEM3000 permettent d’intégrer facilement le comptage d’énergie au système de gestion électrique des installations. Certifications include EAC, CE, UL and MID. Product dimensions are as follows: width 3.54 in (90 mm), depth 2.72in (69 mm), height 3.74 in (95 mm) and product weight 9.17 oz (260 g).Quelques mots du fabricant :
- Double fixation sur rail DIN (horizontale ou verticale)
- Dispositif infraudable assurant l’intégrité de vos données
- Écran LCD pour faciliter la visualisation des données
- Compétitifs au niveau prix
- Apareils auto-alimentés