Schneider Electric - Reconditionné - ACTI9 IEM1520 1P MAX 63A CAPTEUR D ENER - A9MEM1520W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - ACTI9 IEM1520 1P MAX 63A CAPTEUR D ENER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708575

Réf. Sonepar

01887770857

Réf. Fournisseur

A9MEM1520W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

technique d'enfichage

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

profondeur:

43 mm

hauteur:

16.5 mm

type d'interface:

autre

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Reconditionné - ACTI9 IEM1520 1P MAX 63A CAPTEUR D ENER

Les Atouts de l'article:

Ce Powertag Energy M63 1P+Wire est un capteur d'énergie à communication sans fil. Il est dédié aux appareils monoconnect d'Acti9 et de Multi9 1P d'un calibre inférieur ou égal à 63 A. Le fil bleu neutre doit être raccordé à un bornier neutre. Il doit être associé à un concentrateur ou une passerelle pour permettre la surveillance et le diagnostic du circuit jusqu'au niveau de charge. Il est conçu spécifiquement pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de charge et de disponibilité de l'alimentation. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active, de la puissance active, du courant, de la tension et du facteur de puissance. En cas de coupure de courant, il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension. Powertag Energy 63A est conforme à la norme IEC 61557-12. C'est un PMD-I/DD/K55/1. La catégorie de performances est Classe 1. Le courant maximal Imax est de 63 A. Le courant Ib Base est de 10 A. Le courant de saturation est de 130 A. Le courant de démarrage Ist est de 40 mA. La tension nominale Un est mesurée entre la phase et le neutre, entre 200 Vca et 240 Vca, à +/- 20 %. La consommation maximale est inférieure ou égale à 1 VA. Il peut être monté en haut ou en bas du dispositif de protection. Le produit est blanc (RAL9003). Le poids est de 16,4 g. Le degré de protection est IP20 et IK05 La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur d'énergie fournissant des mesures précises en temps réel et des valeurs d'énergie
  • Communication sans fil, doit être associée à un concentrateur pour traiter les données collectées
  • Capteur d'énergie précis avec une précision de classe 1 selon la norme CEI 61557-12
  • Petit et économique, monté en haut ou en bas des dispositifs de protection jusqu'à 63 A
  • Powertag Energy 1P+Wire est de conception compacte
  • Avec un pôle de largeur 18 mm et le fil neutre de 1 m doit être connecté à la borne neutre du panneau