Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - inter diff - 4P - 80A - 300mA - type B - SI - 400V - A9Z64480W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - inter diff - 4P - 80A - 300mA - type B - SI - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329176

Réf. Sonepar

01887732917

Réf. Fournisseur

A9Z64480W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

7.3 W

Réemploi - Acti9 iID - interrupteur diff iID instantané - In 80A 4 modules - sensibilité 300mA - type B pour protection des départs contre les défauts à composantes continues - Blanc RAL9003 - IEC 61008 - raccordement 18mm entre phases

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce produit Acti9 iID est un disjoncteur de courant résiduel (RCCB) modulaire et fiable. Il s'agit d'un disjoncteur 4P avec un courant nominal In de 80 A, une sensibilité de fuite à la terre de 300 mA et une classe de protection de type B-SI. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact indirect. Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant. Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. Il est certifié avec la certification CCC. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension assignée d'emploi est de 400 VCA. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 8. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL 9003). Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 88 mm x (P) 79 mm. Le poids est de 415 g. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection IP est IP20 et devient IP40 une fois dans une armoire modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques
  • Sectionnement selon les normes CEI 61008-1, CEI 61008-2-1, CEI 62423, CEI 61543 et VDE 0664
  • Protection des installations contre les risques d'incendie
  • Facile à installer, design de borne unifié et indication de câblage
  • Défaut de terre signalé par un voyant rouge en face avant
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti9
  • Grande immunité contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs
  • Voyant de tension
  • Bornes doubles
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement