Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - interrupteur diff. -2P - 25A -30mA Type Bsi - 230V - A9Z61225W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - interrupteur diff. -2P - 25A -30mA Type Bsi - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329077

Réf. Sonepar

01887732907

Réf. Fournisseur

A9Z61225W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

0.7 W

Réemploi - Acti9 iID - interrupteur différentiel iID instantané- In 25A 2 modules -sensibilité 30mA type B pour protection des départs contre les défauts à composantes continues- Blanc RAL9003- IEC 61008- raccordement 18mm entre phases

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce produit Acti9 iID est un disjoncteur de courant résiduel (RCCB) modulaire et fiable. Il s'agit d'un disjoncteur 2P avec un courant nominal In de 25 A, une sensibilité de 30 mA et une classe de protection de type B-SI. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact direct. Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant. Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. Il est certifié avec la certification CCC. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA. L'endurance mécanique va jusqu'à 20000 cycles et l'endurance électrique jusqu'à 15000 cycles. La tension assignée d'emploi est de 230 Vca. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 8. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL 9003). Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 88 mm x (P) 79 mm. Le poids est de 350 g. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection IP est IP20 et devient IP40 une fois dans une armoire modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.