Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC - A9R11463W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487326533

Réf. Sonepar

01887732653

Réf. Fournisseur

A9R11463W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.5 W

Réemploi - Acti 9 - interrupteur différentiel -iID-4P-63A-30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415V CA 50/60Hz - Ui : 500V CA 50/60Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur 8 pas de 9mm- blanc

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

En conformité avec les normes en vigueur, cet interrupteur différentiel de classe 2 protège contre les chocs électriques par contact direct et indirect D'un calibre de 63 A, cet interrupteur différentiel tétrapolaire (3 phases + neutre), de 30 mA type AC, pour un usage courant, offre une protection IP40 Il est insensible aux déclenchements intempestifs par surtensions passagères, de par sa tension d’isolement de 500 V CA 50/60 Hz et sa tension assignée de tenue aux chocs est de 6 kV Cet interrupteur offre une sécurité absolue avec le dispositif Visi-Trip pour une détection rapide des départs en défaut Adapté aux environnements sévères, cet interrupteur possède une bonne résistance à l’usure avec un minimum de 20 000 cycles mécaniques grâce à son mécanisme de coupure/fermeture brusque 1500 A Son design épuré permet notamment une installation sans visserie sur rail DIN, et est compatible avec la gamme Acti9 de Schneider Electric



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct
  • Aptitude à l'isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
  • Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
  • Signalisation de défaut de terre par un indicateur mécanique rouge en face avant
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage captif Acti9
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour protéger votre famille et votre environnement