Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iMNx déclencheur à mini de tension indép alim 220...240VCA - A9A26969W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487319474
Réf. Sonepar
01887731947
Réf. Fournisseur
A9A26969W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
240 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
déclencheur à sous-tension
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet auxiliaire électrique Acti9 iMNx est un déclencheur à minimum de tension indépendant de la tension d'alimentation. Il est dédié aux doubles bornes Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA et iC60, iID. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Il déclenche l'appareil associé en ouvrant le circuit de commande. Une chute de la tension d'alimentation ne déclenche pas l'appareil associé. Un indicateur mécanique rouge sur la face avant du produit indique la position déclenchée de l'appareil associé. La tension assignée d'emploi est comprise entre 220 et 240 VCA. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La température de fonctionnement est comprise entre -35 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-5-1.Quelques mots du fabricant :
- Fixation par clips (sans outils) sur le côté gauche du disjoncteur
- Indépendant de la tension d'alimentation pour améliorer la continuité de service
- Utilisation en cas d'arrêt d'urgence avec principe de sécurité intégrée
- Circuit protégé par un bouton-poussoir de verrouillage dans la configuration de sécurité