Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iMX+OF déclench.émission tension+aux.100-415VCA 110-130VCC - A9A26946W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iMX+OF déclench.émission tension+aux.100-415VCA 110-130VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 415 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319443

Réf. Sonepar

01887731944

Réf. Fournisseur

A9A26946W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

415 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC

Réemploi - Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 100VCA - 110VCC - 130VCC - 230VCA - 415VCA 50/60Hz - Contact de signal : 1F/O - Larg : 2 pas de 9mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Schneider Electric propose pour compléter la gamme Acti9 d'appareillages de protection et de commande, un contact double signal défaut + OF à émission de tension Ce contact auxiliaire s'installe aux côtés d’un disjoncteur ou d’un interrupteur différentiel et permet un contrôle de la bonne marche du circuit qui lui est relié La connexion est assurée grâce à sa borne de tête compatible avec le système de peignes Prodis Permettant un contrôle aisé de l’état du circuit, en visualisation directe ou à distance grâce à des options telles que le système Smartlink EL et son interface sur smartphone, il offre une meilleure continuité de service pour l’utilisateur Son design très esthétique offre de plus un degré IP20 de résistance aux intrusions solides et liquides En conformité avec la norme EN/IE 60947-5-1, il permet une installation dans des ambiances humides ou des environnements chargés en agents agressifs



Quelques mots du fabricant :

  • Déclenche l'appareil associé lorsqu'il est sous tension
  • Comprend un contact ouvert/fermé (OF) pour indiquer la position ouverte ou fermée de l'appareil
  • Indication à distance de la position de l'appareil associé
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iID, iC40 et iSW-NA