Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iPB bouton poussoir lum. 1 NO gris +voyant vert 110 à 230V - A9E18036W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iPB bouton poussoir lum. 1 NO gris +voyant vert 110 à 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - gris

  • couleur de la calotte - vert

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487321149

Réf. Sonepar

01887732114

Réf. Fournisseur

A9E18036W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton:

gris

couleur de la calotte:

vert

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

puissance de la lampe max.:

0.3 W

tension de lampe:

110...230 V

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Acti9 - iPB bouton-poussoir lumineux 1 NO gris + voyant vert 110...230VCA - H82mmxL18mmxP71,5mm - 2 pas de 9mm - montage : rail DIN 35mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet Acti9 iPB est un bouton poussoir modulaire avec voyant lumineux utilisé pour commander des circuits électriques par impulsions. Il s'agit d'un contact normalement ouvert (NO) avec un voyant LED sans maintenance. Le bouton-poussoir est gris. Le voyant est vert et non interchangeable. La paroi déphasée peut être divisée pour permettre le passage de tous les types de jeux de barres. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage de la connexion est de 1 N.m pour le type de tournevis PZ1. La tension assignée d'emploi est de 250 Vca. Le courant assigné d'emploi Ie est de 20 A. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides de 0,5 mm² minimum à 2 x 2,5 mm² maximum. La connexion permet des câbles flexibles ou en cuivre avec ferrule de 0,5 mm² minimum à 2 x 2,5 mm² maximum. Le nombre de cycles d'ouverture et de fermeture (O-C) est 30000. L'endurance est 30000 opérations avec la catégorie de courant AC22 sous cos phi=0,8. La tension d'alimentation du voyant est comprise entre 110 VCA et 230 VCA. La consommation du voyant LED est de 0,3 W. La durée de vie de la LED est de 100000 heures d'efficacité d'éclairage constante. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 82 mm x (P) 71 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -35 °C et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +80 °C. Il est conforme aux normes IEC 60669-1 et IEC 60947-5-1.