Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - Parafoudre PV 800Vdc- 2P - avec OF - A9L40271W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - Parafoudre PV 800Vdc- 2P -  avec OF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • niveau de protection - 3 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487324621

Réf. Sonepar

01887732462

Réf. Fournisseur

A9L40271W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

niveau de protection:

3 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

800 V

tension continue la plus élevée CC:

800 V

tension PV max.:

800 V

niveau de protection L-N:

3 kV

niveau de protection N-PE:

3 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - parasurtenseur mod - 2P - 840Vcc - transfert à distance - H85mmxL54mmxP69mm - parafoudre à cartouche débrochable - blanc (RAL9003) - IP40, IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce parasurtenseur Acti9 iPRD-DC 40r protège les installations photovoltaïques 2P. Il permet un remplacement rapide des cartouches endommagées. Le courant de décharge total est de 40kA. Le courant de décharge nominal In est de 15kA. Ce dispositif de type 2 permet de se protéger contre les coups de foudre indirects. Les parafoudres avec indication r offrent des informations à distance en cas de nécessité de remplacement de la cartouche. Il peut être retourné pour permettre le passage des câbles phase/neutre/terre par le haut ou par le bas. Le niveau de protection Up est de 3kV en mode différentiel et en mode commun. Il est blanc (RAL 9003). Son degré de protection est IP20 et IP40 en coffret modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme aux normes UTE C 61470-51 et EN 50539-11:2013.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour se protéger contre les surtensions dues à la foudre
  • Parafoudre de type 2 40 kA conformément aux normes UTE C 61740-51 et EN 50539-11:2013
  • Équipé d'un contact de transfert distant pour envoyer la cartouche doit être remplacé
  • Cartouches débrochables faciles à remplacer et enfichables avec verrou anti-vibration
  • Parasurtenseur réversible, alimentation par le bas et la connexion supérieure avec des câbles
  • Peut être installé dans un boîtier installé en interne ou dans un boîtier installé en externe et étanche aux intempéries