Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 3P+N - 230/400V - 10kA - A9L16618W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487324553
Réf. Sonepar
01887732455
Réf. Fournisseur
A9L16618W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
6 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
5 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
16 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
De type 2, le parafoudre iQuick PF précâblé protège les installations 3P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes. De dimensions L88,4xH106,7xP74,1mm avec une largeur de 10 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iQuick PF est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre iQuick PF possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA et sa tension maximale de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 275Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 275Vca entre la phase et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 2. Sa fréquence de fonctionnement est de 50/60Hz. En montage sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Ce parafoudre iQuick PF est précâblé. Une borne et un câble de 16mm² sont fournis montés pour la connexion à la barre de terre de l'armoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011. Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kAQuelques mots du fabricant :
- Protège les équipements électriques et électroniques contre les surtensions
- Parafoudre de type 2 10 kA conformément aux normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
- Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C, haute détection des éventuels défauts de courants et courts-circuits
- Coordination avec les versions sélectives SI et S types
- Pré-câblé, avec sectionneur de fin de vie et bornier de mise à la terre