Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V - A9E21180W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 8 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 0.15...10 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487321217

Réf. Sonepar

01887732121

Réf. Fournisseur

A9E21180W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

8 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

0.15...10 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.3 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

88.1 mm

profondeur:

67 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

400...400 V

Réemploi - Acti9 - iRCP relais de contrôle de phase 400V - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - DEL rouge pour défaut (pertes ou inversions de phase) - DEL verte de mise sous tension

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet Acti9 iRCP est un relais de contrôle de phase. La plage de mesure de la tension est comprise entre 0,15 VCA et 10 VCA. Il surveille les phases et la présence de tension sur les 3 phases d’une alimentation à circuit triphasé. Il indique également toute perte ou inversion de phase. Il fournit 1 contact inverseur à sécurité intégrée. Le paramétrage s’effectue sur la face avant par mise à l’échelle directe à l’aide d’un tournevis. Il peut être utilisé par example pour commander l'alimentation d'un moteur triphasé. La précision de l'affichage est de +/- 10 % de la pleine échelle. La temporisation au déclenchement est de 0,3 s. La tension d'alimentation Uc est de 400 VCA +/- 15 %. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La sortie par courant de contact inverseur est de 8 A sous 250 VCA avec cos phi égal à 1. Sur la face avant, le voyant vert indique la présence de tension. Le voyant rouge indique un défaut. La consommation est de 3 VA. La puissance dissipée est de 2 W. La largeur en pas de 9 mm est de 4. Le degré de protection est IP20. Les dimensions sont (l) 36 mm x (H) 88,1 mm x (P) 65 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et +55 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +80 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Surveille les phases et la tension sur les 3 phases d'une alimentation de circuit
  • Indique toute perte ou inversion de phase
  • Avec contact inverseur à sécurité intégrée
  • Paramétrage par l'avant, par mise à l'échelle directe à l'aide d'un tournevis
  • Compatible avec rail DIN symétrique 35 mm