Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC - A9S65263W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487327516

Réf. Sonepar

01887732751

Réf. Fournisseur

A9S65263W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

240 V

tension assignée min.:

415 V

pouvoir de coupure nominal:

5 kA

résistance de court-circuit (Icw):

1.26 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

75.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Réemploi - Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW -2P 63A 415VCA 50/60Hz- Uimp 6kV - Ui 500VCA -Icw 1260A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement- Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas- Larg. 4 pas de 9mm blanc

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Schneider Electric propose un interrupteur-sectionneur Acti9 En conformité avec les normes en vigueur D'un calibre de 63 A, sa tenue au court-circuit est de 20 x In pendant 1 seconde Sa durée de vie électrique est de 15 000 cycles Avec un degré de protection IP20, cet interrupteur modulaire offre un niveau de sécurité inégalé Il garantit une protection absolue contre les chocs électriques Son dispositif Visi-Safe permet une intervention sur site en toute sécurité L'interrupteur-sectionneur iSW assure une meilleure continuité de service grâce à sa tension d’isolement de 500 V CA 50/60 Hz Tout comme l'ensemble de l'offre Acti9, il s’installe sans visserie, par encliquetage sur rail DIN Le lien de cet interrupteur bipolaire monophasé avec les appareils se fait par bornes pour fils souples (= 35 mm²) ou rigides (= 50 mm²) Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en faciltite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients



Quelques mots du fabricant :

  • Convient à l'isolation industrielle selon la norme IEC/EN 60947-3
  • Peut être accessoirisé avec un contact auxiliaire OF